ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608222 品番 GWS1012-0
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)23 寸法B2(mm)21.5 寸法C(mm)20 寸法L(mm)47.5 形状径違いストレート 適合チューブ外径(Φmm)10、12 適合管外径(Φmm)A側:12、B側:10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6360 質量(g)17 有効断面積(mm2)30 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする