GWS6-4P ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ) CKD 39608247

ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管外径(Φmm)6
接続継手径(Φmm)4
内容量1箱(10個)注文コード39608247品番GWS6-4P
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5寸法L(mm)42寸法l(mm)26形状プラグレジューサ適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6接続継手径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-6840質量(g)4有効断面積(mm2)3.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする