CKD
ニュージョイントGW(継手)/(プラグレジューサ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
適合管外径(Φmm)
6
4
6
8
10
接続継手径(Φmm)
8
6
4
8
10
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39608256
品番
GWS6-8P
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
12.5
寸法L(mm)
41
寸法l(mm)
22
形状
プラグレジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合管外径(Φmm)
6
接続継手径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6939
質量(g)
4
有効断面積(mm
2
)
10
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
4
CADデータダウンロード