ニュージョイントGW(継手)/(接続プラグ) ばら売り

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608317 品番 GWP6-0
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)17.5 寸法L(mm)43 寸法l(mm)8 形状接続プラグ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6068 質量(g)1 有効断面積(mm2)10.3 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39608335
2024-02-27
用途:
エアフィルターとのつなぎに使用
有限会社山田ゴム車輌商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアフィルターとのつなぎに使用することで無駄な配管が不要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする