CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39608353
品番
GWP46-0
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B1(mm)
16
寸法B2(mm)
17.5
寸法L(mm)
43
寸法l(mm)
9.5
形状
異形接続プラグ
適合チューブ外径(Φmm)
4、6
適合管外径(Φmm)
A側:4、B側:6
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-5983
質量(g)
0.8
有効断面積(mm
2
)
4
使用温度(℃)
-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
2.3
CADデータダウンロード