ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)8、10 注文コード39608371 品番GWP810-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)21.5 寸法L(mm)50.5 寸法l(mm)10 形状異形接続プラグ 適合チューブ外径(Φmm)8、10 適合管外径(Φmm)A側:8、B側:10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6190 質量(g)2 有効断面積(mm2)22.4 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする