曜日別特売
GWL4-8 ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD 39608414

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
接続口径R1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード39608414品番GWL4-8
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)11寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法H(mm)14寸法L1(mm)24寸法L2(mm)18.5形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-5177質量(g)15有効断面積(mm2)3.2使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R1/4負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39608511
2024-02-27
用途: プラントのメンテナンス

屋外で使っているので、経年と共にどうしても差し込み部のホースやプラスチックの部分からエア漏れします。その交換のための在庫として購入しました。もう何度か購入してます。品質は間違いないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする