寸法A(mm)11寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5寸法H(mm)14寸法L1(mm)27.5寸法L2(mm)21形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-5347質量(g)18有効断面積(mm2)8使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R1/4負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)4