曜日別特売
GWL12-10 ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD 39608545

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
適合管外径(Φmm)12
接続口径R3/8
ねじの種類R
内容量1個注文コード39608545品番GWL12-10
参考基準価格(税別)¥638販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)12寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法H(mm)19寸法L1(mm)34.5寸法L2(mm)29.5形状片口エルボ適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-4961質量(g)43有効断面積(mm2)35使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)ねじ寸法(mm)R3/8負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39608511
2024-02-27
用途: プラントのメンテナンス

屋外で使っているので、経年と共にどうしても差し込み部のホースやプラスチックの部分からエア漏れします。その交換のための在庫として購入しました。もう何度か購入してます。品質は間違いないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする