※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39608581
品番
GWL4-6-L
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
10
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
35.5
寸法L2(mm)
18.5
寸法M(mm)
R1/8
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
トラスコ品番
401-5151
質量(g)
15
有効断面積(mm
2
)
3.2
使用温度(℃)
-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード