ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径R1/8 注文コード39608606 品番GWL6-6-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 寸法H(mm)12 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)21 寸法M(mm)R1/8 形状ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/8 トラスコ品番401-5321 質量(g)26 有効断面積(mm2)8 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする