ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39608676 品番 GWL10-15-L
参考基準価格(税別)¥8,470 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)15 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)60.5 寸法L2(mm)27 寸法M(mm)R1/2 形状ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/2 トラスコ品番401-4871 質量(g)109 有効断面積(mm2)27 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする