寸法A(mm)11寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法H(mm)19寸法L1(mm)60寸法L2(mm)29.5寸法M(mm)R1/4形状ロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-5070質量(g)94有効断面積(mm2)33使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8.5