寸法A(mm)12
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)12.5
寸法H(mm)17
寸法L1(mm)28.5
寸法L2(mm)20
寸法M(mm)R3/8
形状片口45°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R3/8
トラスコ品番401-5274
質量(g)26
有効断面積(mm2)9.2
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)4