ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39608904 品番 GWL6-M5-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥462 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)10 寸法B(mm)3.4 寸法C(mm)12.5 寸法D(mm)3 寸法E(mm)10.5 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)22.5 寸法L2(mm)18.5 寸法M(mm)M5×0.8 形状ターンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 適合管外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M 接続口径M5×0.8 トラスコ品番401-5401 質量(g)8 有効断面積(mm2)3.4 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39608877
2020-12-08
用途:
MAXエアコンプレッサーAK-615Pの修理

MAX AK-615Pのエアシリンダーと、CKD製の電磁弁USG3に繋がる配管に使われている部品です。レギュレータの交換作業中に電磁弁からこの部品を脱着した際、作業ミスによりM5のネジをオーバートルクでねじ切ってしまった為に購入しました。非常に特殊な部品の為、入手できなければ修理不能となるところでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする