GWL10-8-T ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKD 39608974

ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り

(1件のレビュー)
返品不可
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
接続口径R1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード39608974品番GWL10-8-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥726販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)17.5寸法D(mm)4寸法E(mm)20.5寸法H(mm)14寸法L1(mm)31.5寸法L2(mm)35.5寸法M(mm)R1/4形状ターンエルボ適合チューブ外径(Φmm)10適合管外径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-4944質量(g)42有効断面積(mm2)24使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39608877
2020-12-08
用途: MAXエアコンプレッサーAK-615Pの修理

MAX AK-615Pのエアシリンダーと、CKD製の電磁弁USG3に繋がる配管に使われている部品です。レギュレータの交換作業中に電磁弁からこの部品を脱着した際、作業ミスによりM5のネジをオーバートルクでねじ切ってしまった為に購入しました。非常に特殊な部品の為、入手できなければ修理不能となるところでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする