曜日別特売
GWT4-M5 ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD 39609096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWT4-M5 ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD 39609096
GWT4-M5 ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り CKD 39609096

ニュージョイントGW(継手)/(両口チーズ) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
接続口径M5×0.8
ねじの種類M
内容量1個注文コード39609096品番GWT4-M5
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)3.4寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法H(mm)10寸法L1(mm)16.5寸法L2(mm)18.5寸法M(mm)M5×0.8形状両口チーズ適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M接続口径M5×0.8トラスコ品番401-7331質量(g)8有効断面積(mm2)4.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする