曜日別特売
GWT8-8-D ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り CKD 39609333

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合管外径(Φmm)8
接続口径R1/4
ねじの種類R
内容量1個注文コード39609333品番GWT8-8-D
参考基準価格(税別)¥583販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5寸法H(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法L2(mm)23.5寸法M(mm)R1/4形状D形チーズ適合チューブ外径(Φmm)8適合管外径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-7501質量(g)24有効断面積(mm2)23.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする