曜日別特売
GWT4-0 ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKD 39609412

ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード39609412品番GWT4-0
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法E(mm)4.2寸法F(mm)11寸法L(mm)18.5寸法N(mm)7.5形状チーズ適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-7285質量(g)8有効断面積(mm2)3.6使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする