寸法B1(mm)19寸法B2(mm)17.5寸法C(mm)14.5寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]27寸法F(mm)15.5寸法L(mm)40.5寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15寸法P(mm)15.5形状Y形チーズ適合チューブ外径(Φmm)8、6適合管外径(Φmm)A側:8、B側6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-8036質量(g)16有効断面積(mm2)14.3使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100