ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39609507 品番 GWY88-0
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)19 寸法C(mm)14.5 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]27 寸法F(mm)15.5 寸法L(mm)40.5 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 寸法P(mm)15.5 形状Y形チーズ 適合チューブ外径(Φmm)8、8 適合管外径(Φmm)A側:8、B側8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-8052 質量(g)14 有効断面積(mm2)23 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする