ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39609516 品番 GWY108-0
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)21.5 寸法B2(mm)19 寸法C(mm)17.5 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]30 寸法F(mm)18.5 寸法L(mm)48 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 寸法P(mm)18.5 形状Y形チーズ 適合チューブ外径(Φmm)10、8 適合管外径(Φmm)A側:10、B側8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-7854 質量(g)20 有効断面積(mm2)21.1 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする