寸法B1(mm)21.5寸法B2(mm)21.5寸法C(mm)17.5寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]30寸法F(mm)18.5寸法L(mm)48寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18寸法P(mm)18.5形状Y形チーズ適合チューブ外径(Φmm)10、10適合管外径(Φmm)A側:10、B側10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-7820質量(g)23有効断面積(mm2)38使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100