ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)12、10 注文コード39609534 品番GWY1210-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は適合チューブ外径など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)23 寸法B2(mm)21.5 寸法C(mm)20 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]32 寸法F(mm)21 寸法L(mm)53 寸法N1(mm)24 寸法N2(mm)19.5 寸法P(mm)21 形状Y形チーズ 適合チューブ外径(Φmm)12、10 適合管外径(Φmm)A側:12、B側10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-7871 質量(g)30 有効断面積(mm2)35.5 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする