曜日別特売
GWY1212-0 ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKD 39609543

ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12、12
適合管外径(Φmm)A側:12、B側12
内容量1箱(10個)注文コード39609543品番GWY1212-0
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法B1(mm)23寸法B2(mm)23寸法C(mm)20寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2、[寸法EJ(mm)]32寸法F(mm)21寸法L(mm)53寸法N1(mm)24寸法N2(mm)19.5寸法P(mm)21形状Y形チーズ適合チューブ外径(Φmm)12、12適合管外径(Φmm)A側:12、B側12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-7889質量(g)30有効断面積(mm2)50使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする