寸法A(mm)12寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5寸法E(mm)4.2寸法F(mm)13.5寸法H(mm)17寸法L1(mm)34.5寸法L2(mm)21.5寸法M(mm)R3/8寸法N(mm)8.5形状テトラ形R付適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-7641質量(g)33有効断面積(mm2)10.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)4