第一計器
一般型圧力計(IPT-341A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39609904
品番
AT3/8-100X25MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
92
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
測定範囲(MPa)
0~25
接続ねじ
G3/8(PF)
測定流体
気体、液体
種類
汎用圧力計
適合流体
気体と液体
メーカー商品コード
FTT-341A-25MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。