寸法A(mm)11寸法B(mm)16寸法C(mm)10寸法D(mm)21寸法E(mm)3.2寸法F(mm)11寸法G(mm)18寸法H(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法L2(mm)23.5寸法M(mm)R1/4寸法N(mm)15.5寸法P(mm)11形状FY形R付適合チューブ外径(Φmm)4適合管外径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-4278質量(g)20有効断面積(mm2)4.6使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)2.5