画像準備中

一般型連成計(IPT-341A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39609999 品番AT3/8-100X-0.1〜0.05MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
種類連成計 測定範囲(MPa)-0.1〜0.05 ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体、液体 接続ねじG3/8(PF) 精度±1.6%F.S.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする