寸法A(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法F(mm)15.5寸法G(mm)26.5寸法H(mm)17寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)29寸法M(mm)R1/4寸法N(mm)18寸法P(mm)15.5形状FY形R付適合チューブ外径(Φmm)8適合管外径(Φmm)8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/4トラスコ品番401-4375質量(g)34有効断面積(mm2)23使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)6