寸法A(mm)12寸法B(mm)23寸法C(mm)20寸法D(mm)41寸法E(mm)4.2寸法F(mm)21寸法G(mm)37寸法H(mm)22寸法L1(mm)41寸法L2(mm)35.5寸法M(mm)R3/8寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21形状FY形R付適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R3/8トラスコ品番401-4227質量(g)71有効断面積(mm2)37.5使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)8.5