ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)12 接続口径R1/2 注文コード39610094 品番GWFY12-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は適合チューブ外径・接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)15 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 寸法D(mm)41 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)21 寸法G(mm)37 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)44 寸法L2(mm)35.5 寸法M(mm)R1/2 寸法N(mm)21.5 寸法P(mm)21 形状FY形R付 適合チューブ外径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/2 トラスコ品番401-4235 質量(g)80 有効断面積(mm2)37.5 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする