寸法A(mm)8寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5寸法D(mm)26寸法E(mm)3.2寸法F(mm)27寸法H(mm)17寸法L(mm)51.5寸法M(mm)R1/8寸法N(mm)17寸法P(mm)13.5形状二重Y形R付適合チューブ外径(Φmm)6適合管外径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続口径R1/8トラスコ品番401-7773質量(g)34有効断面積(mm2)23使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100