寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
寸法D(mm)21
寸法E(mm)3.2
寸法F(mm)11
寸法G(mm)18
寸法L1(mm)17.5
寸法L2(mm)23.5
寸法N(mm)15.5
寸法P(mm)11
形状FY形
適合チューブ外径(Φmm)4
適合管外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-4251
質量(g)8
有効断面積(mm2)4
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)2.5