寸法B(mm)19
寸法C(mm)14.5
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法F(mm)15.5
寸法G(mm)26.5
寸法L1(mm)22
寸法L2(mm)29
寸法N(mm)18
寸法P(mm)15.5
形状FY形
適合チューブ外径(Φmm)8
適合管外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-4341
質量(g)16
有効断面積(mm2)21
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)6