寸法B(mm)21.5
寸法C(mm)17.5
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法F(mm)18.5
寸法G(mm)31.5
寸法L1(mm)25.5
寸法L2(mm)33
寸法N(mm)20
寸法P(mm)18.5
形状FY形
適合チューブ外径(Φmm)10
適合管外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-4171
質量(g)25
有効断面積(mm2)29
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)8