CKD
ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6、6
4、4
4、6
4、8
6、6
6、8
6、10
8、8
8、10
8、12
10、10
10、12
12、12
適合管外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
接続継手径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39610374
品番
GWP66-L
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法A(mm)
16.5
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
12.5
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
21
形状
L型プラグ
適合チューブ外径(Φmm)
6、6
適合管外径(Φmm)
6
接続継手径(Φmm)
6
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
401-6114
質量(g)
6
有効断面積(mm
2
)
6.7
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
最小穴径(mm)
3.4
CADデータダウンロード