ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6、10 注文コード39610392 品番GWP610-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)16.5 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)12.5 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)21 形状L型プラグ 適合チューブ外径(Φmm)6、10 適合管外径(Φmm)6 接続継手径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6084 質量(g)8 有効断面積(mm2)6.7 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする