寸法A(mm)17.5
寸法B(mm)19
寸法C(mm)14.5
寸法L1(mm)36.5
寸法L2(mm)23.5
形状L型プラグ
適合チューブ外径(Φmm)8、8
適合管外径(Φmm)8
接続継手径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番401-6271
質量(g)9
有効断面積(mm2)16.6
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最小穴径(mm)5.4