ニュージョイントGW(継手)/(C型プラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39610487 品番 GWP48-C
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)13.5 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 寸法L1(mm)32.5 寸法L2(mm)18.5 形状C型プラグ 適合チューブ外径(Φmm)4、8 適合管外径(Φmm)4 接続継手径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6025 質量(g)7 有効断面積(mm2)2.4 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 最小穴径(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする