曜日別特売
GWP44-Y ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKD 39610584

ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4、4
適合管外径(Φmm)4
接続継手径(Φmm)4
内容量1箱(10個)注文コード39610584品番GWP44-Y
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)35.5寸法B(mm)16寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法F(mm)11寸法J(mm)23寸法L(mm)51.5寸法P(mm)11形状Y型プラグ適合チューブ外径(Φmm)4、4適合管外径(Φmm)4接続継手径(Φmm)4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5975質量(g)8有効断面積(mm2)2.1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする