寸法A(mm)35寸法B(mm)16寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法F(mm)11寸法J(mm)23寸法L(mm)52.5寸法P(mm)11形状Y型プラグ適合チューブ外径(Φmm)4、6適合管外径(Φmm)4接続継手径(Φmm)6使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-6017質量(g)8有効断面積(mm2)5.8使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)2.5