※正面

ST571A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 39610604 ST571A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 39610604 ST571A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 39610604 ST571A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 39610604 ST571A-SK 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」 谷沢製作所 39610604

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠U」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39610604 品番 ST571A-SK
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。

使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190〜290 ブラック 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品説明動画

タニザワのフルハーネス ST#571A・572A・573Aの装着手順
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39610604
2022-07-21
用途:
コンテナやトラックの台上に上がる際に使用
株式会社上組 様 (その他業種)

フリーサイズは他の作業者も使用できるため管理しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする