ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6、6 注文コード39610611 品番GWP66-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は適合チューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)38 寸法B(mm)17.5 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)13.5 寸法J(mm)25.5 寸法L(mm)55.5 寸法P(mm)13.5 形状Y型プラグ 適合チューブ外径(Φmm)6、6 適合管外径(Φmm)6 接続継手径(Φmm)6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6122 質量(g)11 有効断面積(mm2)9.1 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 六角穴径(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする