曜日別特売
GWP610-Y ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ) CKD 39610636

ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6、10
適合管外径(Φmm)6
接続継手径(Φmm)10
内容量1箱(10個)注文コード39610636品番GWP610-Y
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)38寸法B(mm)17.5寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法F(mm)13.5寸法J(mm)25.5寸法L(mm)59.5寸法P(mm)13.5形状Y型プラグ適合チューブ外径(Φmm)6、10適合管外径(Φmm)6接続継手径(Φmm)10使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-6092質量(g)12有効断面積(mm2)15.9使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100六角穴径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする