ニュージョイントGW(継手)/(Y型プラグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39610663 品番 GWP812-Y
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)40.5 寸法B(mm)19 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法F(mm)15.5 寸法J(mm)27 寸法L(mm)63.5 寸法P(mm)15.5 形状Y型プラグ 適合チューブ外径(Φmm)8、12 適合管外径(Φmm)8 接続継手径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番401-6254 質量(g)16 有効断面積(mm2)24.9 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 六角穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする