サポートサインスマート 車いすタイプ標語・ホワイトボード付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39611663 品番SPSS-ISU-HBWB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,500
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

緊急時看板が車いすに変わる商品です標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにとってもGOOD高品質な日本製です

用途通常時は熱中症対策等の標語看板として設置し、緊急時は車いすとしてご使用頂けます。 材質シート/ターポリン(白)、面板:マーカーボード(ホワイト)3mm厚、用紙:塩ビシート(屋外対応) シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外 面板寸法(W×H)(mm)534×1264
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※掲載デザインと現物のデザイン・配色は若干異なることがあります。※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする