静電気除去発電ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39612485 品番G-9
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

外部からの電源供給が不要。
モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。
PAT.P.

イオン生成方式交流コロナ放電式 用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。 付属品取扱説明書 種別高電圧印加式除電器 材質本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン 使用温度範囲(℃)0〜+45 電源高圧:巻線トランス (内蔵) 構造直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×232.5×50.6 本体質量(g)470 空気消費量(L/min)200 風速(m/s)12.3(0.5MPa、200L/min、150mm) 使用流体クリーンエアー 使用湿度範囲10〜90 %RH (氷結・結露なきこと) イオンバランス±30V(0.5MPa、200L/min、150mm) 保護回路高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰 騒音レベル(dB(A))88(0.5MPa、200L/min、1m) 保存温度範囲(℃)-30〜+50 保存湿度範囲10〜90 %RH (氷結・結露なきこと) 除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm) エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手 使用場所屋内 印加電圧(kV)AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.) 入力圧力(MPa)0.3〜0.6(定格0.5)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする