ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 補強金具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金折
マルチ金物 プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39615599
品番
69100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
材質
鉄 黒塗装
用途
木材や金属のつなぎ部分の補強に
幅(mm)
40
質量(g)
65
タイプ
プレート
板厚(mm)
2
穴数
8
長さA(mm)
100
ボルト穴数
2
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
適合ビス
皿木ネジ 3.8mm