69106 マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615653

マルチ金物 L型

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚材質鉄 黒塗装注文コード39615653品番69106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。

用途
木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装幅(mm)60板厚(mm)2.3長さB(mm)65長さA(mm)65質量(g)125ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615653
2025-06-21
用途: アパートマンションハムのアンテナ駆動
その他業種

硬い金属、センターにタケノコで、穴拡幅し、MJJP取り付けて、3ミリタップで、固定さそ、アマチュア無線アンテナ取り付けし、構造物にはタイラップ固定。

対象商品 : 39615617
2023-07-22
用途: 宅配ボックスの補強
アムール阿佐ヶ谷

宅配ボックスの支持補強材として利用した。しっかり支えてくれて満足しています。

対象商品 : 39615818
2023-06-30
用途: 地震対策です
その他業種

NHKで冷蔵庫の転倒防止に紹介されてました。
L金物に耐震ジェルマットを2枚貼り付けて、床と冷蔵庫前面の側面に貼り付けると良いと言ってたので。
丁度4CM四角なので大きさぴったり。金属面上面に床の補修テープ(木目)を張って使用しています。目立ちません。それに安くすみました。

1が参考にしています
対象商品 : 39615863
2022-09-15
用途: エアコンの架台固定用
サービス業

ベランダの構造上、エアコンのアングル架台は高さ1100mmのため、地震時には倒壊の恐れがあるので架台固定用に使います。

対象商品 : 39615644
2021-09-11
用途: 治具、プロトタイプ作成、仮付けに
製造業

何かと便利なので常備しています。
肉厚なのもいいですね。

対象商品 : 39615748
2020-07-22
用途: テーブルの修理
製造業

穴のテーパ部分が反対側からの物が欲しい。
色合いはちょうど良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 39615635
2024-04-13
用途: 部屋の補強
卸売・小売業

木造の補強にこの色にしました。シルバーと違い目立ちにくいです。同じくのネジもいりますので、金額的に高くなります。

対象商品 : 39615845
2020-07-05
用途: 固定金具

安いのでまとめて買いました。
値段なりで強度もそれなりでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする